{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | NC8 | |
| Typ | 70 | |
| spännkraft upp till max | 20 kN | |
| vikt | 10 kg | |
| totallängd L | 270 mm | |
| grundhållarlängd a | 206 mm | |
| grundhållarbredd B | 72 mm | |
| spännvidd b | 0 mm - 112 mm | |
| Grundstomhöjd c −0,02 | 65 mm | |
| Spännvidd d | 40 mm - 152 mm | |
| backhöjd h | 26 mm | |
| Längsgående spår l H7 | 20 mm | |
| m | 93 mm | |
| Krysspår n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 69,5 mm | |
| t | 52,5 mm | |
| färgkod för passande tillbehör | LC | |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |
| Artikelnummer | 360500 70 | |
| Tillverkarens nummer | 6921268000055 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |