{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | NC8 | |
| Typ | 90 | |
| Utförande | Nollpunktspännsystem | |
| spännkraft upp till max | 28 kN | |
| vikt | 15 kg | |
| totallängd L | 339 mm | |
| grundhållarlängd a | 283 mm | |
| Tappbredd B1 −0,05 | 90 mm | |
| spännvidd b | 0 mm - 126 mm | |
| Grundstomhöjd c −0,02 | 80 mm | |
| Spännvidd d | 91 mm - 217 mm | |
| backhöjd h | 34 mm | |
| Längsgående spår l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Krysspår n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 73 mm | |
| t | 97 mm | |
| färgkod för passande tillbehör | NC8 | |
| Antal gänga för arbetsstyckanslag | 3 | |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |
| Artikelnummer | 360405 90 | |
| EAN/GTIN | 4250364403252 | |
| Tillverkarens nummer | 6921908000055 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |