• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

BMT-borrstångshållare, BMT: 45-65

Art-nr.: 319887 45-65
Ny produkt
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
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

BMT Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

z 45 mm
x 65 mm
l1 90 mm
da 32 mm
L1 58 mm
L2 58 mm
L3 40 mm
h1 75 mm
Produktslag Stålhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319887 45-65
EAN/GTIN 4069515004664
Tillverkarens nummer 319887 45-65
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För invändig och utvändig kylning.
Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Fördel:

  • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
  • Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.
  • Brunerade för bättre korrosionsskydd.
  • Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
  • DN SOLUTIONS (tidigare DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)
  • Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10
  • EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)
  • Haas: ST-10/15Y (BMT45)
  • Hardinge: H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
  • Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)
  • Smec: PL1600 (M/MC)
  • Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
  • Takamaz: XYT-51 (BMT45)
  • Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
  • Tornos: SwissDECO 36 TB

Anmärkning:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.
Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.