Avstickningsverktygshållare 12 mm

Art-nr: 273910 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 16,2 mm
Huvudängd L1 21,4 mm
totallängd L 100 mm
Vändskärsskruv 279815 13
Fri längd 1,2 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273910 12
EAN/GTIN 4045197777263

Benämning

Anmärkning:

Till högerhållare använder du högerplattor, till vänsterhållare använder du vänsterplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär