• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stickblad Höger, HB9635, Spårvidd m (H13): 0,9mm

Art-nr.: 273902 0,9
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    310,76 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    258,97 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
137 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårvidd m (H13) (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB9635
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Spårvidd m (H13) 0,9 mm
Skärbredd w 0,95 mm
tmax 2 mm
hörnradie R 0,05 mm
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek 0,8 mm
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärstilldelning höger
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 110 mm/min - 170 mm/min
Skärhastighet vc sekundär användning 90 mm/min - 140 mm/min
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273902 0,9
EAN/GTIN 4045197768216
Tillverkarens nummer 273902 0,9
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt