{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | IC807 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,06 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260101 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075350982 | |
Tillverkarens nummer | 3358951 |