SZMU 080408PNRHP INOX

Art-nr: 225806 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
110 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NEODO
ISO-kod vändskär SZMU 080408PNRHP
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Antal byten/skär 4
Geometri PNR-HP
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225806 INOX
EAN/GTIN 7291075460414
Tillverkarens nummer 3418663

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.