• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Diabolo HM-borrrcirkulärgängfräsar 2,5 × D, TiAlN, M: M3

Art-nr.: 139524 M3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 0,11 SEK /st.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Beläggning TiAlN
Gängtyp M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z 4
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Skärriktning vänster
Gängstigning 0,5 mm
Skär-⌀ DC 2,4 mm
Skärlängd lc 1,8 mm
Utkragningslängd L1 8,2 mm
Skaftlängd Ls 44 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 1,7 mm
Program-meringsradie 1,2 mm
Matning fz i stål < 65 HRC 0,01 mm
Gängprofil Fullprofil
Skafttolerans h6
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Användning inomhus/utomhus Invändigt
Gängdjup 7,5
Produktslag Borrgängfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 139524 M3
EAN/GTIN 4067263117674
Tillverkarens nummer 139524 M3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Verktyg för kombinerad tillverkning av hål, fas och gänga i ett enda arbetsmoment. Ingen förborrning behövs längre. Den innovativa vändskärsgeometrin gör verktyget till specialist på gängframställning i material som är härdade och svåra att spånavskilja. Genom TiAlN-högkapacitetsbeläggningen uppnås längsta möjliga användningstid speciellt i härdade stål upp till 63 HRC. Alla verktyg är vänsterskärande och lämpliga för höger- och vänstergänga.

Anmärkning:

Används i princip med KSS-emulsion. (Fetthalt lägst 8 %). Kan vid stål >45 HRC bara användas med tryckluft!
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139524 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139524 + 129100 HE.
Kan också användas för gängdimension MF4 × 0,5.