{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | M6 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Invändig | ja | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål | |
| Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
| Skärriktning | vänster | |
| Gängstigning | 1 mm | |
| Skär-⌀ DC | 4,6 mm | |
| Skärlängd lc | 2,8 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 17,6 mm | |
| Skaftlängd Ls | 36,4 mm | |
| totallängd L | 57 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 3,36 mm | |
| Program-meringsradie | 2,27 mm | |
| Matning fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Antal spånspår | 4 | |
| Färgring | Utan | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändigt | |
| Gängdjup | 15 | |
| Produktslag | Borrgängfräsar |
| Artikelnummer | 139524 M6 | |
| EAN/GTIN | 4067263118008 | |
| Tillverkarens nummer | 139524 M6 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |