Kemikalieskyddshandske, par UltraNeo 450 9

Art-nr: 094770 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    122,02  SEK / par
  • Från 10par
    101,72  SEK / par
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (LMNST)

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 50
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 9
EN 374 Typ A (LMNST)
Kemikaliebeständighet LMNST
EN 388 2121X
Material Neopren, latex
Hållarmaterial Neopren, latex
AQL 0,65
Längd 410 mm
Tjocklek 0,75 mm
Färg svart
Användningsdata Flergångs
Fodermaterial naturlatex
Godstjocklek 0,75 mm
Standard/förordning EN 374
Permeationstid vid aceton 99 % 10-30 min
Permeationstid vid acetonitril 99 % 10-30 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 % 30-40 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % 240-480 min
Permeationstid vid etanol 95 % 240-480 min
Permeationstid vid isopropanol 99 % >480 min
Permeationstid vid metanol 99 % 120-240 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 % 120-240 min
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094770 9
EAN/GTIN 3245424503196
Tillverkarens nummer 450 9

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
UltraNeo 450. Neoprenhandske med medelhögt kemikalieskydd. Bra greppsäkerhet tack vare halksäker profil kombinerad med smidighet och fingerfärdighet. Skyddar underarmen tack vare längre skaft.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.