Platt magnet med invändig gänga 40 mm

Art-nr: 085915 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 132 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 125 N
40 mm
höjd 8 mm
höjd med gänga 18 mm
Material magnetkärna Ferrit
Material yta förzinkade
Gänga M5
Gänghylsa Ja
maximal temperaturbeständighet 120 °C
vikt 60 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085915 40
EAN/GTIN 2050000965296
Tillverkarens nummer E867

Benämning

Utförande:

  • Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
  • Förzinkad yta.
  • Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen