{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nominell vidhäftningskraft | 900 N | |
⌀ | 100 mm | |
höjd | 22 mm | |
höjd med gänga | 42 mm | |
Material magnetkärna | Ferrit | |
Material yta | förzinkade | |
Gänga | M12 | |
Gänghylsa | Ja | |
maximal temperaturbeständighet | 120 °C | |
vikt | 940 g | |
Produktslag | Platt gripmagnet |
Artikelnummer | 085915 100 | |
EAN/GTIN | 2050001735751 | |
Tillverkarens nummer | E874 |