Högeffektiv skärolja, klorfri Alpha 93 20 l

Art-nr: 084210 20
(SEK 150,80 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande dunk
Innehåll 20 l
Färg bärnstensfärger
Flampunkt > 180 °C
Kinematisk viskositet 30 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
Produktslag Skärolja / Slipolja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084210 20
EAN/GTIN 2050000971884
Tillverkarens nummer 310842120

Benämning

Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).
Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.

Användningsdata:

Lämplig för alla typer av avverkande bearbetning (fräsning, svarvning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning) samt för omformning. Oumbärlig vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för järnfria metaller.
Även för minimalmängdsmörjning eftersom den är mineraloljefri.