Sladdlös borrhammare utan batteri, laddare och transportväska M18FHX

Art-nr: 075532 M18FHX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V
  • form verktygshållare: SDS-Plus

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18ONEFHX-0
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 0 min-1 - 1 330 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 28 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 26 mm
maximal slagfrekvens 4 800 min-1
slagenergi 2,5 J
form verktygshållare SDS-Plus
vikt 4,5 kg
maximala vibrationer enligt EN 8,9 m/s2
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075532 M18FHX
EAN/GTIN 4058546346959
Tillverkarens nummer 4933478502

Benämning

Utförande:

  • Robust borrhammare med pneumatiskt hammarslagverk.
  • SDS-plus borrfäste.
  • Slitstarkt metallväxelhus.
  • Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.
  • FIXTEC-verktygssnabbväxlingssystem för verktygsfri växling mellan SDS-Plus-hållare och metall-snabbspännings-chuck.
  • Rotationsstopp för enkla mejslingsarbeten.
  • Säkerhetskoppling skyddar användare och maskin vid blockerad borr.
  • Anti-Vibrations-System AVS.

Leveransinnehåll:

Nollversion − utan ackumulator, laddare och väska.

Anmärkning:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen