{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | NEODO | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | SZ.U0804.. | |
tillverkarens beteckning | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225750 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075481617 | |
Tillverkarens nummer | 3417100 |