Verktygslådor av plast, Typ: 440

Art-nr.: 693200 440
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 445 mm
yttermått djup 230 mm
yttermått höjd 230 mm
insatslängd 415 mm
insatsbredd 200 mm
insatshöjd 50 mm
antal lås 2
vikt 1,8 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693200 440
EAN/GTIN 4006793811614
Tillverkarens nummer 5811000391

Benämning

Utförande:

Av polypropen - lätt, robust och slagtåligt. Stort, praktiskt bärhandtag med spärrfunktion och 2 snabblås av plast. Kan låsas med hänglås med bygel-⌀ 5 mm (nr 085830085875 i storlek 30).
Med uttagbar bärinsats och smådelsmagasinoch därunder ett rymligt huvudfack.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen