Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitmutterverktyg FireFox® 1

Art-nr: 770515 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

slaglängd 7,5 mm
inställbar nitningskraft, max. vid 5 bar 12 000 N
luftförbrukning per nitningsprocess (beroende på gängan) max 2 l
slanganslutning 6 mm
slanganslutning 1/4 tum
för blindnitmuttrar av alla material M3 − M6
för blindnitmuttrar av stål/aluminium M3 − M6
vikt 1,96 kg
Produktslag Blindnitapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770515 1
EAN/GTIN 4007081920841
Tillverkarens nummer 1458198

Benämning

Utförande:

Arbetstryck 5−7 bar. Automatisk fastsättning så snart blindnitmuttern med ett lätt tryck sätts mot gängstiftet. Extremt ekonomiskt arbetssätt tack vare snabb fastsättning och blixtsnabb nitningsprocess.

Leveransinnehåll:

Två montagenycklar NV 24/27, 1 sexkantnyckel NV 4, 1 flaska hydraulolja 100 ml, 1 oljepåfyllningsbehållare.
Munstycke och gängstift M3, M4, M5, M6.

Anmärkning:

Reservmunstycken kan beställas under nr 770516.
För blindnitmuttrar från M3 till M6 i alla material utom M6 rostfritt stål.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar