Förbandslåda SAN för företag AT2

Art-nr: 098500 AT2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 340 mm
Djup 240 mm
höjd 120 mm
Material Plast
Färg orange
med vägghållare Ja
Norm ÖNORM Z 1020-2
Produktslag Förbandslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098500 AT2
EAN/GTIN 4045444410110
Tillverkarens nummer 418.035.00306

Benämning

Utförande:

Stöttålig och brytfast förbandslåda tillverkat av ABS-plast. Skydd mot smuts och stänkande vatten med hjälp av en gummitätning. Med vägghållare, kan användas mobilt och stationärt. Kan delas upp på olika sätt på insidan. Färg: Orange med grön första hjälpen-symbol.
Mått 340 × 120 × 240 mm (B × H × D). Fylld med innehåll enligt ÖNORM Z 1020-2. Lämplig för användning i Österrike.