{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | latexfritt; Allergikerhudvänlig | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaliebeständighet | KPT | |
Material | Neopren | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Hållarmaterial | Neopren | |
Beläggning | Neopren | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 4,1 g | |
Färg | grön | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094726 8 | |
EAN/GTIN | 10076490492837 | |
Tillverkarens nummer | 25-101/7,5-8 |