Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitverktyg TAURUS®, Typ: 1

Art-nr.: 770512 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

slaglängd 15 mm
Nitningskraft vid 5 bar 4 200 N
luftförbrukning per nit 1 l
slanganslutning 6 mm
slanganslutning 1/4 tum
max. dorn-⌀ 2,5 mm
för blindnitar av alla material 3,2 mm
för blindnitar av stål/aluminium upp till 4 mm
vikt 1,3 kg
Produktslag Blindnitapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770512 1
EAN/GTIN 4007081560009
Tillverkarens nummer 1457665

Benämning

Utförande:

Arbetstryck 5−7 bar. Löstagbar dornuppsamlingsbehållare.

Fördel:

Käftsystemet garanterar mycket lång livslängd och halkfritt grepp kring nitdornarna. Låg tryckluftsförbrukning tack vare dubbelfunktion: nitning och uppsugning av restdorn. Mycket snabb arbetscykel.

Leveransinnehåll:

Monteringsnyckel nyckelvidder 12/14 och 14/17.
1 flaska hydraulolja 100 ml och 1 påfyllningsbehållare för olja.
Inklusive munstycken 17/18, 17/20, 17/22 .

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen