X.LT..ER-D41, X400, Dimensiune plăcuţă amovibilă: 09mm

Cod articol: 221925 09

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,80 € / buc.
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW090408-SR-D
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie X400
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,01 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 1,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221925 09
EAN / GTIN 4059782506404
Număr producător 5652239

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.