• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare X.LT..ER-D41, pentru freză de avans mare, X400

Cod articol.: 221925 06
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,73 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    23,94 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Executarea tăierii Rotunjită (E)
Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO XPLT060308-ER-D41
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Categorie X400
Strat de acoperire PVD
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 0,9 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 0,9 mm
Prelucrare uscată recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Formă de bază X
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Înălțime muchie așchietoare 3,18 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 7 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grade
Mărimea plăcuţei L 6 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,2 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,2 mm
Avans per dinte max. fz 1,8 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului ST1400
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător X400
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XP0603__3R
Denumire Inserție de tăiere XPLT060308-ER-D41
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă L
Tip de fixare Alezaj
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 221925 06
EAN / GTIN 2050002058606
Număr producător 5654377
Producător/responsabil Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.