{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191080 2 | |
EAN / GTIN | 4045197100009 | |
Număr producător | 191080 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 2mm
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
19,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
777 livrabil imediat
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
28,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 54 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 51 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tip | N | N | N | N | W |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |