{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0120 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 12 mm | |
| Lungimea cozii | 76,97 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | PNK | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS Co 8 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş | 12 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Lungime de tăiere | 26 mm | |
| Lungimea capului | 26 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză cilindro-frontală pentru canale | |
| Unghi de așchiere spate | 2 grad | |
| Unghi greblă lateral | 9 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 2 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 2 | |
| Număr de tăieri centrale | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 65 mm | |
| Lungime utilă | 26 mm | |
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Lungime funcţională | 87,5 mm | |
| Turaţie max. | 5.000 min-1 | |
| Greutate | 85 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană); Frezarea canalelor; Găurire în material solid | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 12 mm; 26 mm |
| Cod articol | 191080 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197100184 | |
| Număr producător | 191080 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |