{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 2 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
| Länge gesamt L | 54 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Schneidstoff | HSS Co 8 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 1 mm | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,006 mm | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Form B | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| ISO-Fräsertyp | Langlochfräser | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 2 | |
| Anzahl Zentrumschneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | scharfkantig | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 750 N/mm2 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | PNK | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS Co 8 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 8 mm | |
| Funktionslänge | 36 mm | |
| Drehzahl max. | 12 000 min-1 | |
| Gewicht | 0,01 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 844 B | |
| Formbuchstabe Normnummer | B | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten |
| Artikelnummer | 191080 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197100009 | |
| Herstellernummer | 191080 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |