Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 19mm

Cod articol.: 191080 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 20 mm
Lungimea cozii 100,13 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș HSS
Grupa de așchiere, specifică producătorului PNK
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HSS Co 8
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş 19 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere 38 mm
Lungimea capului 38 mm
Tip de freză ISO Freză cilindro-frontală pentru canale
Unghi de așchiere spate 2 grad
Unghi greblă lateral 9 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 2
Număr de tăișuri efective, frontal 2
Număr de tăieri centrale 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 91 mm
Lungime utilă 39 mm
Lungimea totală 141 mm
Lungime funcţională 116 mm
Turaţie max. 4.000 min-1
Greutate 295 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană); Frezarea canalelor; Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 38 mm; 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191080 19
EAN / GTIN 4045197100252
Număr producător 191080 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lungime totală conform DIN 844 lung.
Lungimea părţii active conform DIN 844 scurtă.
Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.