Drážkovací fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 2mm

Artiklové číslo: 191080 2
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
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 7 mm
Celková délka L 54 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál HSS Co 8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 1 mm
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,006 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce PNK
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO Fréza na dlouhé otvory
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Počet prostředních břitů 2
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HSS Co 8
Posuv na zub v ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 8 mm
Funkční délka 36 mm
Otáčky max. 12 000 min-1
Hmotnost 0,01 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Označení tvaru podle normy B
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191080 2
EAN / GTIN 4045197100009
Číslo výrobce 191080 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Celková délka dle DIN 844 dlouhá.
Délka břitu dle DIN 844 krátká.
Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Použití:

Pro frézování klínových drážek (vrtaných drážek) nebo pro frézování z osy obrobku.