Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 4mm

Cod articol.: 191080 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 11 mm
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 11 mm; 2 mm
Material tăiș HSS
Lungime activă A 27 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 47,27 mm
Lubrifiant de răcire da
Grupa de așchiere, specifică producătorului PNK
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 12 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de ciobire spate 2 grad
Unghi greblă lateral 9 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Număr de tăieri centrale 2
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Unghi teşitură 90 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HSS Co 8
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 12 mm
Lungime funcţională 45 mm
Turaţie max. 12.000 min-1
Greutate 15 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191080 4
EAN / GTIN 4045197100047
Număr producător 191080 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lungime totală conform DIN 844 lung.
Lungimea părţii active conform DIN 844 scurtă.
Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.