{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Diametru tăiş Dc | 3 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 8 mm | |
| Lungimea totală L | 56 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 8 mm; 1,5 mm | |
| Material tăiș | HSS | |
| Lungime activă A | 20 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00601005 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 0060 | |
| Lungimea tijei LS | 41,4 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | PNK | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Lungimea capului L3 | 9 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Unghi de ciobire spate | 2 grad | |
| Unghi greblă lateral | 9 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 2 | |
| Număr de tăieri centrale | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS Co 8 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 9 mm | |
| Lungime funcţională | 38 mm | |
| Turaţie max. | 12.000 min-1 | |
| Greutate | 125 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm |
| Cod articol | 191080 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197100023 | |
| Număr producător | 191080 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |