{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 0,5 mm | |
⌀ nominal DC | 2,44 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 4,26 mm | |
Lungimea cozii Ls | 28 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
⌀ gât D1 | 3,3 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 4,66 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 60 HRC | 0,006 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 4,26 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139652 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197359551 | |
Număr producător | 139652 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză de filetat 1,5×D, TiAlN, M: M3
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
294,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
139,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
154,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
159,50 €
144,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
178,00 €
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip de filet | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Dimensiunea filetului | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Lungimea cozii Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Adâncimea filetului | 4,26 mm | 6 mm | 9 mm | 6,25 mm | 6,25 mm | 7,73 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |