TAG N3A IC20 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și separarea aluminiului

Cod articol.: L23930 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
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
Cod articol L23930 8
EAN / GTIN 7291075281002
Număr producător 6003670

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și separarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: A
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.04 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.07 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 10 Grade
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev