SCIR 22-ER00-03K0 IC1008 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire inversă pentru materiale cu așchiere scurtă a piesei de prelucrat

Cod articol.: 6411296
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6411296
EAN / GTIN 7291075316049
Număr producător 6411296
L-Număr L23940 703

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire inversă pentru materiale cu așchiere scurtă a piesei de prelucrat

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 6 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 0 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Distanța profilului EY (PDY): 0.2 mm