Clemă pentru scule d 13 mm

Cod articol.: 5803760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Średnica, min. zakres zacisku 12 mm
Średnica, maks. zakres zacisku 16 mm
Materiał podstawy stal
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Długość 31 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 5803760
EAN / GTIN 4010886580370
Număr producător 5803760
L-Număr L60160 5282
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Opis:

Suitable for perforated panels with square holes 10 x 38 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping Ø [mm]: 12-16
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • Total length [mm]: 31 mm
  • VDE certified: no

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript