{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono Morse CM | |
| Codificación de punto de separación | MKG00202X85; HOG-23228X12 | |
| Forma de asiento | Con lengüeta de expulsión | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 0020 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango | 75 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 11,5 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 12,5 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 10,9 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 160,01 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,32 mm | |
| Longitud de montaje del accesorio, soporte | 190,85 mm | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Ángulo de desprendimiento | 20 grados | |
| Modelo de ranura de virutas | 3 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 132 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Grosor de la inserción | 2,4 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG-2322XX12 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | HOG-23228X12 | |
| Designación plaquita de corte | 232286 12 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Longitud de alcance | 200 mm | |
| Longitud útil | 146,67 mm | |
| Longitud total | 275 mm | |
| Longitud funcional | 144 mm | |
| Peso | 261 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Cod articol | 232270 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197717900 | |
| Număr producător | 232270 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |