Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 12×D, Tip: 13

Cod articol.: 232270 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 12×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Codarea punctului de separare MKG00202X85
Referinţă de prindere 0020
Diametru de tăiere, min. Dc 13 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 17,5 mm
Diametru corp D2 12,7 mm
Lungimea canalelor de aşchii 174,11 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,62 mm
Lungime accesoriu, suport 202,1 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi de răsucire 20 grad
Execuție canelură de prindere 3
Unghi, prima etapă 132 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 3,2 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX13
Denumire Inserție de tăiere 232286 13
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 213,2 mm
Lungime utilă L1 158,89 mm
Lungimea totală L 288,2 mm
Lungime funcţională 156 mm
Greutate 269 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232270 13
EAN / GTIN 4045197717917
Număr producător 232270 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Reduceţi valorile pentru avans f cu 10% şi valorile vccu 30%.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.