Inserţie de spumă, Referinţă: M

Cod articol.: 096906 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
714 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Înălţime 1 110 mm
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată ja
Lăţime totală 249 mm
Adâncime totală 130 mm
Greutate 50 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096906 M
EAN / GTIN 4062406576219
Număr producător 096906 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Inserţie de spumă pentru păstrarea a patru perechi de ochelari de protecţie, ce poate fi utilizată pentru cutia de păstrare cod 096900 M.