{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 15 m | |
| Clasa cablului | H07RN-F | |
| Structura cablului | 3G1,5 | |
| Putere absorbită | 2.400 W | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Clasă de protecție IP | IP44 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungimea cablurilor | 15 m | |
| Putere desfășurată | 2.400 W | |
| Rabatabil până la | 180 grad | |
| Protecție la suprasarcină de până la, protecţie la suprasarcină | 2.400 A | |
| Tip priză | F | |
| Număr, Priză | 1 | |
| Tensiune nominală, Priză | 250 V | |
| Tip produs | Rolă pentru cabluri | |
| Domeniu de utilizare | exterior; interior | |
| Caracteristici | Cu frână de parcare și de rulare; Rabatabil; mâner; Se poate monta pe perete; protecţie la suprasarcină | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lăţime carcasă | 192 mm | |
| Adâncime carcasă | 496 mm | |
| Înălţime carcasă | 401 mm | |
| Materialul cablului | neopren | |
| Tip conectare | Priză |
| Cod articol | 081198 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406284701 | |
| Număr producător | 081198 15 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |