Suport articulat, bază magnetică Raza de lucru de 130 mm

Cod articol.: 011533
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru; argintiu
Racord filet
Dimensiune filet conectare, filet M6×1
Picior magnetic Da
⌀ piciorului magnetic 30 mm
Bază magnetică lungime 36 mm
Bază magnetică înălţime 35 mm
Forţă de atracţie 300 N
Rază de acţiune 130 mm
Material Oţel
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 011533
Număr producător 011533
L-Număr L40010 8663
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cu sistem de blocare mecanică și reglare fină. Permite ca un comparator să fie fixat în orice poziție.

Caracteristică:

  • Orificiu de montare ∅: Coadă de inel de 8 mm
  • Ajustare fină: 1,3 mm/rot.
  • Mărimea piciorului: 36,0 x 30,0 x 35,0
  • Filet: M6 x 1
  • Mărime / Dimensiune: 0,27 X 0,075 X 0,055 M
  • Forța de strângere (verticală): 300
  • Dispozitiv de prindere: magnetice