HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N neacoperită

Cod articol.: 114030
10 variante
Notă: Produsul succesor pentru Cod 114050 şi Cod 114160. Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.
  • Serie: CleverDrill
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Design de montare: metric
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: HSS
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), N (metale neferoase), P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Formă şlefuire: C
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Umiditate maximă: recomandat
  • Ulei: recomandat
  • Unghi, prima etapă: 130 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Cuprins: o singură parte
  • Material tăiș, denumire producător: HSS
  • Avans in: oțel < 750 N/mm2
Filtru