Pachet burghie elicoidale HSS N HOLEX CleverDrill

Cod articol.: GG4031 1
Setați prețul 20 bucăți (0,76 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 338
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 1 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 34 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 12 mm
Diametrul cozii DS 1 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Unghiu spirală min. 20 grade
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 20 buc.
Avans f 0,03 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00101005
Formular de înregistrare Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere h8
Lungimea tijei LS 22 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie CleverDrill
Denumirea producătorului HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4 1 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,3 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 8,631 mm
Formă şlefuire C
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 10,5 mm
Lungime funcţională 10 mm
Turaţie max. 30 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 10,5 mm
Avans in oțel < 750 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol GG4031 1
EAN / GTIN 4067263101710
Număr producător GG4031 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Ascuţire profil. Suprafaţă: Canal elicoidal de culoarea bronzului.
Similar Codului 114031.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 114030.
Ref. 13,5 – 16: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.