{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș |
HSS
|
|
| Standard |
DIN 338
|
|
| Strat de acoperire |
neacoperită
|
|
| Diametru de tăiere, min. Dc min. |
4 mm
|
|
| Clasa de toleranță ISO |
h8
|
|
| Lungimea totală L |
75 mm
|
|
| Lungimea canalelor de aşchii Lc |
43 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
4 mm
|
|
| Unghi, prima etapă |
118 grade
|
|
| Unghiu spirală min. |
25 grade
|
|
| Denumirea produsului (tip) |
N
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Număr de tăişuri Z |
2
|
|
| Cuprins |
set
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Număr de piese |
20 buc.
|
|
| Avans f |
0,05 mm/rot
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL00401005
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h8
|
|
| Lungimea tijei LS |
32 mm
|
|
| Ulei |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Denumirea producătorului |
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
|
|
| Diametru de tăiere, max. Dc max. |
4 mm
|
|
| Configurabil |
nu
|
|
| Toleranța diametrului de tăiere |
Clasa de toleranță ISO
|
|
| Diametru corp D4 |
4 mm
|
|
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere |
1,202 mm
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Pas în spirală |
26,949 mm
|
|
| Formă şlefuire |
C
|
|
| Grupa de aşchiere |
K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
|
|
| Grupă de aplicaţii ale sculelor |
N
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
HSS
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Clasa de toleranţă |
h8
|
|
| Lungime utilă L1 |
37 mm
|
|
| Lungime funcţională |
35 mm
|
|
| Turaţie max. |
30 min-1
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Oțel solid
|
|
| Suportul informatic |
Fără suport de date
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Găurire completă (BVB)
|
|
| Inel colorat |
Fără
|
|
| Tip produs |
Burghiu solid
|
|
| Adâncime maximă de găurire recomandată |
37 mm
|
|
| Avans in |
oțel < 750 N/mm2
|
| Cod articol | GG4031 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263101789 | |
| Număr producător | GG4031 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |