• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Sortiment de cleme - toate din oțel - premium

Cod articol.: WT-020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Număr de unelte 6 buc.
Serie VIRIDIS
Denumirea producătorului Zwingen-Sortiment – Ganzstahl – Premium
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea Verde
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare oțel
Material șină glisantă oțel
Modul de operare Cu două mâini
Cu placă de presiune nein
Forma suprafeței de prindere pătrat
Suprafețe de prindere cu capac de protecție nein
Formă consolă Forma U
Număr 6 buc.
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol WT-020
EAN / GTIN 4021176141508
Număr producător WT-020
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Gama de cleme premium complet din oțel este un panou de perete echipat cu unelte adecvate pentru utilizare și depozitare în ateliere și industrie. Gama include diverse cleme cu șurub VIRIDIS all-steel cu mâner confortabil 3K și cleme cu pârghie VIRIDIS all-steel. Acestea pot fi utilizate pentru a ține și a fixa mai multe piese de lucru ușor, fără efort și în siguranță.
  • Compilație bazată pe mulți ani de experiență pentru utilizare în diverse industrii
  • Disponibilitatea centralizată a produselor pentru fiecare angajat

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 500 mm
  • Lățime totală [inch]: 19 11/16
  • Înălțimea totală [mm]: 1.000 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 39 3/8
  • Ambalaj: Carton (cutie)
  • Componente: 469+0160-080, 469+0250-100, 469+0250-120, 469+0300-140, 472H0200-100, WT-000

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "VIRIDIS" Vedeţi-le pe toate