Assortiment de serre-joints - tout en acier - Premium

Réf.: WT-020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Nombre d’outils 6 pc.
Série VIRIDIS
Référence fabricant Zwingen-Sortiment – Ganzstahl – Premium
Emballage Carton
Couleur vert
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Mode de fonctionnement deux mains
Avec plaque de pression non
Forme surface de serrage aspect anguleux
Surfaces de serrage avec capuchon de protection non
Forme coulisseau forme en U
Nombre 6 pc.
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article WT-020
EAN / GTIN 4021176141508
Réf. fabricant WT-020
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La gamme de serre-joints tout acier premium est un tableau mural équipé d’outils appropriés pour l’utilisation et le stockage dans les ateliers et l’industrie. La gamme comprend différents serre-joints à vis tout acier VIRIDIS avec une poignée de confort 3K, ainsi que des serre-joints à levier tout acier VIRIDIS. Ceux-ci permettent de maintenir et de serrer plusieurs pièces sans effort, en toute sécurité et avec douceur.
  • Compilation basée sur une longue expérience pour une utilisation dans diverses industries
  • Disponibilité centrale des produits pour chaque employé

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 500 mm
  • Largeur totale [inch]: 19 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 1000 mm
  • Hauteur totale [inch]: 39 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Emballage: Carton (boîte)
  • Composants: 469+0160-080, 469+0250-100, 469+0250-120, 469+0300-140, 472H0200-100, WT-000

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "VIRIDIS" Afficher tout