{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 6 ud. | |
| Serie | VIRIDIS | |
| Denominación del fabricante | Zwingen-Sortiment – Ganzstahl – Premium | |
| Embalaje | Cartón | |
| Color | Color verde | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Material brazos de sujeción | acero | |
| Material riel de deslizamiento | acero | |
| Modo de manejo | Uso con dos manos | |
| Con placa de compresión | no | |
| Forma superficie de sujeción | forma angular | |
| Superficies de apriete con tapa protectora | no | |
| Forma estribo | Forma en U | |
| Cantidad | 6 ud. | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | WT-020 | |
| EAN / GTIN | 4021176141508 | |
| Número del fabricante | WT-020 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |