Clemă pentru șuruburi VIRIDIS complet din oțel cu mâner din lemn, lățime de prindere max. 200 mm, adâncime gât 60 mm

Cod articol: 469-0200-060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 469-0200-060
EAN / GTIN 4027474022990
Număr producător 469-0200-060
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub VIRIDIS complet din oțel cu mâner din lemn din seria 469 sunt utilizate pentru presarea și menținerea mai multor piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Datorită suspensiei încorporate, clemele cu șurub absorb vibrațiile piesei de lucru. Cu mânerul său rotund din lemn, seria 469 este clasică în gama de cleme cu șurub.
  • Forță de strângere de până la 10.000 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 89 mm
  • Lățime totală [inch]: 3 1/2
  • Sectorul: meşteşuguri
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 200 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 7 7/8
  • Lungime totală [mm]: 261 mm
  • Lungime totală [inch]: 10 1/4
  • Materialul mâner: Lemn
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 60 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 38 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 1/2
  • Lățimea fălcilor [mm]: 19 mm
  • Forța de strângere [N]: 2.700 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 13,5 × 6,5
  • Lățimea fălcilor [inch]: 3/4
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 200 mm / 60 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă