• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwingen-Sortiment – Ganzstahl – Premium

Artikel-Nr.: WT-020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer WT-020
EAN / GTIN 4021176141508
Herstellernummer WT-020
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Premium Ganzstahl-Zwingen-Sortiment ist eine Wandtafel, die mit passenden Werkzeugen zur Anwendung und Aufbewahrung in Werkstatt und Industrie bestückt ist. Im Sortiment befinden sich verschiedene Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit 3K-Komfortgriff, sowie Ganzstahl-Hebelzwingen VIRIDIS. Mit diesen lassen sich mehrere Werkstücke schonend, mühelos und sicher festhalten und spannen.
  • Zusammenstellung auf Basis langjähriger Erfahrung für die Anwendung in verschiedenen Branchen
  • Zentrale Verfügbarkeit der Produkte für jeden Mitarbeiter

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 1.000 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 39 3/8
  • Verpackung: Karton (Box)
  • Bestandteile: 469+0160-080, 469+0250-100, 469+0250-120, 469+0300-140, 472H0200-100, WT-000