• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sortiment upínačů - vše z oceli - Premium

Artiklové číslo: WT-020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Počet kusů nářadí 6 ks
Řada VIRIDIS
Označení výrobce Zwingen-Sortiment – Ganzstahl – Premium
Obal Karton
Barva Zelená
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Dvouruční
S tlakovou deskou ne
Tvar upínací plochy hranatý
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Tvar třmenu Tvar U
Počet 6 ks
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WT-020
EAN / GTIN 4021176141508
Číslo výrobce WT-020
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Prémiová řada celoocelových upínačů je nástěnný panel vybavený vhodným nářadím pro použití a skladování v dílnách a průmyslu. Řada zahrnuje různé celoocelové šroubové svorky VIRIDIS s komfortní rukojetí 3K a celoocelové pákové svorky VIRIDIS. Pomocí nich lze jemně, bez námahy a bezpečně držet a upínat více obrobků.
  • Sestava založená na dlouholetých zkušenostech pro použití v různých průmyslových odvětvích.
  • Centralizovaná dostupnost výrobků pro každého zaměstnance

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 500 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 000 mm
  • Celková výška [palec]: 39 3/8
  • Obal: Karton (krabice)
  • Komponenty: 469+0160-080, 469+0250-100, 469+0250-120, 469+0300-140, 472H0200-100, WT-000

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "VIRIDIS" Zobrazit všechny