Clamps Range – All Steel – Premium

Nr art.: WT-020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Liczba narzędzi 6 szt.
Seria VIRIDIS
Oznaczenie producenta Zwingen-Sortiment – Ganzstahl – Premium
Opakowanie karton
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Z płytą dociskową nie
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Kształt kabłąka Kształt U
Liczba 6 szt.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu WT-020
EAN / GTIN 4021176141508
Numer producenta WT-020
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The premium all-steel clamping range is a wall panel equipped with matching tools for use and storage in workshops and industry. The range includes various VIRIDIS all-steel screw clamps with a 3K comfort grip, as well as VIRIDIS all-steel lever clamps. With these, multiple workpieces can be held and clamped gently, effortlessly, and safely.
  • Assembly based on years of experience for application in various industries
  • Central availability of the products for every employee

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 500 mm
  • Total width [inch]: 19 11/16
  • Total height [mm]: 1000 mm
  • Total height [inch]: 39 3/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Packaging: cardboard (box)
  • Components: 469+0160-080, 469+0250-100, 469+0250-120, 469+0300-140, 472H0200-100, WT-000

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "VIRIDIS" Zobacz wszystkie