{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | A20Q | |
| Denumirea producătorului | A20Q-PTUNR11-25 | |
| Material tăiș | HC | |
| Lungime activă | 180 mm | |
| Diametru de găurire min. | 25 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime | 180 mm | |
| Lăţime | 19,5 mm | |
| Înălţime | 19 mm | |
| Lăţime de canelare | 13,2 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cod articol | THC08048 | |
| EAN / GTIN | 4960664191253 | |
| Număr producător | THC08048 | |
| L-Număr | L22410 547 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |