Sonometru

Cod articol.: SW 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Aparat de măsurare a nivelului de zgomot

Identificare și clasificare

Cod articol SW 2000
EAN / GTIN 4045761200852
Număr producător SW 2000
L-Număr L40250 2071
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru măsurători la locurile de muncă în aer liber, de exemplu în aeroporturi, pe șantierele de construcții, în construcția de drumuri etc. cu acces larg la spectru datorită convertorului A/D de mare precizie de 24-Bit
  • Evaluarea punctului flotant pentru un nivel mai mare de precizie și o stabilitate mai bună
  • Comutatorul analogic frontal optimizat reduce zgomotul ambiant și mărește domeniul de măsurare liniară
  • Un algoritm special dezvoltat permite o gamă dinamică conformă de peste 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Trei profile și 14 măsurători definite de utilizator pot fi calculate în paralel cu diferite ponderări de frecvență și timp
  • Statistici LN și afișarea graficului care arată progresia timpului
  • Este posibilă măsurarea integrală a intervalului definit de utilizator până la un maxim de 24 de ore
  • Pondere de frecvență (filtru) A, B, C, Z
  • Interval de timp în timpul măsurătorii: F (rapid), S (lent), I (impuls)
  • Modul de menținere a vârfurilor pentru a capta vârfurile
  • Funcția Octavo pentru analiza sonoră țintită
  • Funcția TRACK cu afișarea grafică a unei măsurători
  • Modul de calibrare (cu calibrator opțional)
  • Modul de declanșare: pornire/oprire externă a măsurătorii prin 3. 5 mm conector
  • Este posibilă măsurarea automată pentru funcția de temporizare
  • Puteți selecta frecvența pentru înregistrarea măsurătorilor: 10, 5, 2 Hz
  • Limbi de operare: GB, DE, FR, ES, PT
.

Caracteristică:

  • Standarde aplicabile: IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1-20101/1 Octave conform IEC 61260:2014
  • ½ Microfon
  • Intervalul de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/60 °C
  • Ieșire (tensiune DC sau AC) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Funcționare la rețea ca standard
  • Funcționare pe baterii, 4x 1,5 V AA, standard, timp de funcționare de până la 10 h
  • Dimensiuni totale L×P×H 300×80×36 mm
  • Greutate netă aprox. 0,70 kg